| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018894146 Herst.-Nr.: 597249000 EAN/GTIN: 4022009332001 |
| |
|
| | |
| GE Schublade ohne Ausschnitt zu it! WTU 819100 Keramag Schublade für Unterschrank für Waschtisch Technische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 100 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 597249000 | Werksnummer: | 6000511887 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Schublade ohne Ausschnitt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 55,70* | € 71,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 59,32* | € 75,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,93* | € 76,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|