Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 276350600 Geberit Handwaschbecken RENOVA COMPACT 500x250mm m ÜL Abl. li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 276350600 Geberit Handwaschbecken RENOVA COMPACT 500x250mm m ÜL Abl. li
GEBERIT 276350600 Geberit Handwaschbecken RENOVA COMPACT 500x250mm m ÜL Abl. li
GEBERIT 276350600 Geberit Handwaschbecken RENOVA COMPACT 500x250mm m ÜL Abl. li
Artikel-Nr.:
     2280-2018893033
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     276350600
EAN/GTIN:
     4022009329261
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken RENOVA COMPACT 500x250mm m ÜL Abl. li HL links weiß KT verkürzte Ausladung · unterbaufähig · symmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
276350600
Werksnummer:
6000511321
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht brutto Kg:
8,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Handwaschbecken RENOVA COMPACT
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,41*
€ 117,09*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,43*
€ 117,11*
€ 5,95*
ab € 95,60*
€ 120,89*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 100,27*
€ 126,78*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276145600
ab € 80,81*
Ähnlich
Geberit
276240600
ab € 83,30*
Ähnlich
Geberit
276140000
ab € 46,80*
Ähnlich
Geberit
276140600
ab € 83,10*
Ähnlich
Geberit
276350000
ab € 58,31*
Ähnlich
Geberit
276250000
ab € 57,39*
Ähnlich
Geberit
276250600
ab € 92,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.