| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018778993 Herst.-Nr.: 20161017 EAN/GTIN: 4260479711913 |
| |
|
| | |
| AEROTEC 20161017 SILENT Basis PRO B-AK50-10 Beisteller Keilriemenkompressor inkl.STD- 400 V Merkmale: • Beisteller Industriekolbenkompressor 2 stufig • Mit integriertem Zusatzlüfter für eine optimale Belüftung und Kühlung des Verdichters • Hochbelastbarer Industriekolbenkompressor für den Bereich KFZ und Industrie • Mit 3 Liter Vordruckbehälter zur direkten Anschlussmöglichkeit eines separaten Druckluftbehälters • 2 Zylinder 2 Stufen Aggregat • Keilriemenantrieb • Großes Lüfterrad zur optimalen Kühlung • Mit Hitzesensoren, die die Kühlung der Zusatzventilatoren steuern • Betriebsstundenzähler und WIKA Glyzerinmanometer • Robustes Design • Leise, zuverlässig und langlebig • Ausgestattet mit einer Sterndreieckschaltung für sanften Anlauf Modell Aerotec Silent Basis PRO B-AK50-10 Beisteller Keilriemenkompressor 7,5 KW mit ST Schaltung 10 Bar Artikelnummer 20161017 Kesseldruck bar 10 Ansaugleistung L/min 1090 Liefermenge L/Min 860 Drehzahl U/Min 1200 Schalldruckpegel LWA/dB 85/68 Motor KW/PS 7,5/10 Volt/Hz 400/50 Maße in mm 850 x 620 x 1100 Gewicht kg 225 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 20161017 | Werksnummer: | 20161017 | Gewicht netto Kg: | 225,000000 | Gewicht brutto Kg: | 225,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |