| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-2018778972 Herst.-Nr.: 20140924 EAN/GTIN: 4260405382583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AEROTEC 20140924 Schraubenkompressor KELVIN 15-10 / 270L Tank mit Trockner - 400 V Merkmale: 24h Betrieb möglich Separater Radialventilator Sehr gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten Drehrichtungsüberwachung mittels Phasenfolgerelais Inkl. 2-fach Filtration Mit Mikroprozessor MASTER-SLAVE-Funktion Hocheffizienter IE3 Motor Modell Aerotec KELVIN 15-10 270 L mit Trockner Artikelnummer 20140924 Kesselgröße 270 Kesseldruck bar 10 Liefermenge L/Min 1850 Schalldruckpegel LWA/dB 80/65 Motor KW/PS 15/20 Volt/Hz 400/50 Maße in mm 1560 x 700 x 1580 Gewicht kg 376 Steuerung Mikroprozessor Luftanschluss Zoll 3/4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 20140924 | Werksnummer: | 20140924 | Gewicht netto Kg: | 376,000000 | Gewicht brutto Kg: | 376,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |