Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINI-ASBESTBAG, 70 x 110 cm, unbeschichtet, PE - Inliner, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MINI-ASBESTBAG, 70 x 110 cm, unbeschichtet, PE - Inliner, weiß
MINI-ASBESTBAG, 70 x 110 cm, unbeschichtet, PE - Inliner, weiß
MINI-ASBESTBAG, 70 x 110 cm, unbeschichtet, PE - Inliner, weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2000067603
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     8472
EAN/GTIN:
     4025888221305

MINI-ASBESTBAG

Farbe: weiß
Material: Polypropylen
Abmessung: 70 x 110 cm
unbeschichtet
mit Aufdruck für Asbest
mit Inliner aus PE
mit Band zum Verschließen des Bags
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8472
Werksnummer:
8472
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0126-8472
Farbe:
weiss
Material:
UNBESCHICHTET, PE-INLINER TECTOR®
Produktart:
Mini-Asbestbag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,53142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,26*
€ 383,4894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,49*
€ 381,3831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,95*
€ 368,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,70*
€ 351,883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 265,71*
€ 316,1949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.