Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reyher 087410000040008


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reyher 087410000040008
Reyher 087410000040008
Artikel-Nr.:
     2268-ISO8741 ST. 4X8 S
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087410000040008
EAN/GTIN:
     4043952578933
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN EN ISO 8741
Steckkerbstift ISO 8741
Steckkerbstifte ISO8741 Stahl 4x8 (100 St.)
Weitere Informationen:
Normart:
I
Norm:
8741
Oberfl„che:
0
Form:
0
Ausfüührung:
0
Durchmesser:
4 mm
länge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, passstifte, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche DIN 1474
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 7,18*
Lager 2268
unbekannt
1
€ 4,75*
ab € 6,29*
€ 7,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,16*
€ 8,17*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 8,17*
1 Tag
42
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2268
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2268
Versand: Lager 2268
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,75*
ab € 85,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2268
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.