Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Rohrpfosten 60/3500 mm, feuerverzinkt mit Kappe, zum Einbetonieren mit Erdanker Durchmesser: 60 mm Gesamtlänge: 3.500 mm Materialstärke: 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia Rohrpfosten 60/3500 mm, feuerverzinkt mit Kappe, zum Einbetonieren mit Erdanker Durchmesser: 60 mm Gesamtlänge: 3.500 mm Materialstärke: 2 mm
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-310.10.576
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.10.576
EAN/GTIN:
     4055381135670
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm einbetonieren
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten einbetonieren
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
3510 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.