Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Rohrpfosten 60/4000 mm, feuerverzinkt mit Kappe, zum Einbetonieren mit Erdanker Durchmesser: 60 mm Gesamtlänge: 4.000 mm Materialstärke: 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia Rohrpfosten 60/4000 mm, feuerverzinkt mit Kappe, zum Einbetonieren mit Erdanker Durchmesser: 60 mm Gesamtlänge: 4.000 mm Materialstärke: 2 mm
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-310.10.166
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.10.166
EAN/GTIN:
     4055381135656
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm einbetonieren
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten einbetonieren
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
4010 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.