Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia COMPACT-Drehschranke, horizontal schwenkbar, verzinkt und rot-weiß beschichtet, Rundzylinder, zum Aufdübeln, Gesamtlänge: 3500 mm Lichte Weite 3205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschranke, Gesamtbreite 3500 mm, Lichte Weite 3205 mm | PL6002
Drehschranke, Gesamtbreite 3500 mm, Lichte Weite 3205 mm | PL6002
Drehschranke, Gesamtbreite 3500 mm, Lichte Weite 3205 mm | PL6002
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-225.29.755
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     225.29.755
EAN/GTIN:
     4055381384719
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Weitere Informationen:
Gewicht:
65 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
3500 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,44*
€ 883,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,84*
€ 1.007,67*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,32*
€ 1.051,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,64*
€ 1.040,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,64*
€ 1.007,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,61*
€ 975,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,44*
€ 928,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
225.24.693
ab € 758,51*
Ähnlich
Moravia
225.28.929
ab € 865,46*
Ähnlich
Moravia
225.29.724
ab € 846,40*
Ähnlich
Moravia
225.24.432
ab € 733,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.