Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MNK-Güte 8, einfarbig gelb, geprüfte Nylon-Gütekette 8 mm Bundlänge: 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
11340585
11340585
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-210.10.607
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     210.10.607
EAN/GTIN:
     4055381111391
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette gelb kunststoff
absperrketten kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 170,81*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 175,73*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,81*
€ 203,2639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,27*
€ 201,4313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,00*
€ 191,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,42*
€ 183,7598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,09*
€ 164,3271
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,5236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.