Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörmann Schlüsseltaster STUP50, 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hörmann Schlüsseltaster STUP50, 2m Leitung
Artikel-Nr.:
     2260-728095
Hersteller:
     Hörmann
Herst.-Nr.:
     4511648
EAN/GTIN:
     4005954884849
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
schlüsseltaster hörmann
schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Größe:
158x120x72 MM
Gewicht:
0,465 KG
Weitere Suchbegriffe: Hörmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.