Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skil 5765 AA 65mm Kreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skil 5765 AA 65mm Kreissäge
Artikel-Nr.:
     2260-4981565
Hersteller:
     Skil
Herst.-Nr.:
     F0155765AA
EAN/GTIN:
     8710364073689
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge
Schneller Arbeitsfortschritt - dank kraftvollem 1.350-Watt-Motor, 5.000 min-1 und einer Schitttiefe von 65 mm bei 90o und 43 mm bei 45o
Einfache Einstellmöglichkeiten - übersichtliche Anzeigen zum einfachen Ablesen der Gehrung & Schnitttiefe
Perfekter Schnitt - dank hartmetallbestücktem Sägeblatt mit 18 Zähnen
Einfacher Sägeblattwechsel - dank Spindelarretierung
Lieferumfang - hartmetallbestücktes Sägeblatt (18 Zähne, 184 mm), Sechskant-Sägeblattschlüssel, Parallelanschlag
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Größe:
190x350x255 MM
Gewicht:
4,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.