Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gro sstastenklapphandy Primo 413, m. Tischladestation, Bluetooth, 2 MP Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-172640
Hersteller:
     IVS
Herst.-Nr.:
     360010
EAN/GTIN:
     4260117672002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Gro sstastenklapphandy Primo 413, m. Tischladestation, Bluetooth, 2 MP Kamera: Ideal für Senioren a'¢â‚-“ das Gro sstastenklapphandy Primo 413 ist für die leichte Bedienung mit gro ssen Tasten ausgestattet. Es verfügt über ein Au ssendisplay, eine 2 Megapixel Kamera, Bluetooth und eine Notruftaste. Die Gesprächszeit mit dem Gro sstastenklapphandy Primo 413 beträgt bis zu 4 Stunden, der 1050 mAh Li-ion Akku ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 8 Tagen. Geladen wird über die Tischladestation, ein Headset lässt sich mit Kabel über den Headsetanschluss verbinden. Das interne Adressbuch fasst bis zu 300 Einträge, für mehr Speicherplatz wird das Handy mit einer microSD-Karte aufgerüstet. Das Mobiltelefon ist ca. 115 g leicht. Weitere Details:
  • Au ssendisplay
  • 2 Megapixel Kamera
  • Bluetooth
  • Notruftaste
  • Bis zu 4 Stunden Sprechzeit
  • 1050 mAh Li-ion Akku für bis zu 8 Tage Standbyzeit
  • Tischladestation
  • Kalenderfunktion
  • Radiofunktion
  • MMS
  • 3,5 mm Headsetanschluss
  • Internes Adressbuch für bis zu 300 Einträge
  • MicroSD Speicherkartenslot
  • Farbe: Schwarz
  • Ma sse: B 50 x T 20 x H 102 mm
  • Gewicht: ca. 115 g
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,99*
    ab € 54,49*
    € 60,37*
    6 Tage
    27
    1
    € 1,00*
    ab € 58,55*
    € 64,65*
    1
    € 4,00*
    ab € 59,24*
    € 64,71*
    2 Tage
    13
    1
    € 2,90*
    ab € 59,25*
    € 64,73*
    Lager 225
    1
    € 3,95*
    ab € 62,45*
    € 68,24*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,24*
    € 81,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,55*
    € 78,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,45*
    € 74,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    SuperTooth
    BUDDY
    ab € 38,93*
    Sonstiges
    Basetech
    BT-2254569
    ab € 3,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.