Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummimatte, 600 x 600 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-99176
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     60605
EAN/GTIN:
     4260054772056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte

Die zuschneidbare Matte aus strapazierfähigem Recyclinggummi ermöglicht ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten.
Ideal auch als Schutzmatte auf der Arbeitsplatte.
Einheitliche Masse: B 600 x H 10 mm

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Höhe:
10 mm
Breite:
600 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatzmatten 600mmx12mm, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatten gummi, 99176, 99176-SW81, Arbeitsplatzmatte, Matte, Schutzmatte, Bodenschutzmatte, Bodenmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,53*
€ 24,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,94*
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 33,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.