Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Keilbrücke Typ SB 1, 500 x 1000 mm, 9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-97708
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.110
EAN/GTIN:
     4045012020369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Aluminium-Keilbrücke Typ SB 1, 500 x 1000 mm, 9 kg
Weitere Informationen:
Höhendifferenz:
optional 10-70 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
7,1 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
500 mm
Rutschfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 97708, 97708-SW81, Verladeschiene, Auffahrkeil, Überfahrbrücke, Verladebrücke, Überfahrbrücken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,75*
€ 174,60*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 174,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 175,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 191,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 171,17*
€ 202,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.