Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Umreifungsmaschine Modell BW-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96352
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17160
EAN/GTIN:
     4030198171608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Umreifungsautomat
Umreifungsmaschine

Diese bedienerfreundliche und robuste Umreifungsmaschine ist für die unterschiedlichsten Industriebranchen geeignet, denn es können Packstücke mit unterschiedlichen Formen wie z. B. Kartons, Behälter, Zylinder usw. umreift werden. Die Arbeitsoberfläche ist mit acht integrierten Stahlrollen ausgestattet, die das Positionieren der Packstücke erleichtern. Die Position der Maschine lässt sich per vier Lenkrollen leicht verändern. Bemerkenswert ist auch das verschleissfreie, zwangsgesteuerte Bandführungssystem und der niedrige Energieverbrauch der Maschine. Bei Stillstandzeiten schaltet sich der Antriebsmotor automatisch ab. Der Rahmen in Standard-Ausführung hat die Masse B 850 x H 600 mm, andere Rahmen-Varianten sind auf Wunsch erhältlich.

  • Elektrischer Anschluss: 230 Volt, 50 Hz, 1 Phase
  • Spulenaufnahme: 200 mm
  • Maschinengewicht 220 kg
  • Schweissverschluss
  • Leistung: 27 Umreifungen/Min.
  • Bandspannung einstellbar auf 25 - 700 Newton
  • kleinste Packungsbreite: 130 mm
  • grösste Packungsgrösse: B 850 x H 600 mm (siehe auch Rahmengrösse)
  • Arbeitshöhe: 810 mm
  • Bandbreiten: 12 mm
  • Verschlussfestigkeit 70%
  • Bandtyp: PP-Automatenband (separat bestellen)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Zugkraft:
2200 daN
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
0,55 - 0,70 mm
Akku:
Nein
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
240 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
1590 mm
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband pp 12 mm, pp-umreifungsband, 96352, 96352-SW81, Paketband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.641,72*
€ 3.704,56*
Frei Haus
ab € 3.641,72*
€ 3.704,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.916,98*
€ 3.979,58*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.977,94*
€ 4.040,46*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.977,94*
€ 4.040,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.704,56*
€ 4.408,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.688,41*
€ 4.389,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.645,81*
€ 4.338,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.641,72*
€ 4.333,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30605/B
ab € 51,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
2x30606
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.