Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen, für Gasflaschen bis 11 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96301
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13511
EAN/GTIN:
     4030198135112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
  • Für Gasflaschen bis 11 kg, mit Schiebegriff und zusätzlicher Befestigungskette
  • Gewicht 5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
blau
Transporttyp:
Gasflaschenwagen
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Polypropylen
Tiefe:
350 mm
Radbreite:
35 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
11 kg
Raddurchmesser:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Klappbar:
Nein
Höhe:
650 mm
Breite:
410 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 1x10 l, flaschenkarre, propangasflaschenwagen bis 11kg, 96301, 96301-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 140,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 116,30*
€ 141,09*
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 174,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.