Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Lila-Serie, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92103
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     8611-000006
EAN/GTIN:
     4251056703650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter alu 6 stufen

Die Stufenstehleiter im ansprechenden Design aus der "Lila-Serie" ist einseitig besteigbar und verfügt über eine Sicherheitsbrücke sowie über eine eloxierte Ablageschale. Die höchststabilen Holme sind aus Aluminium gefertigt und ergonomisch geformt. Ausserdem sind die Holme gegen schwarze Hände eloxiert. Somit ist die Stufenstehleiter ideal für den industriellen Dauereinsatz geeignet.
Der Handlauf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör.
3 Stufen: Senkrechte Höhe: 0,70 m, Holmlänge: 1,53 m, Gewicht: 6 kg
4 Stufen: Senkrechte Höhe: 0,95 m, Holmlänge: 1,79 m. Gewicht: 7 kg
5 Stufen: Senkrechte Höhe: 1,20 m, Holmlänge: 2,06 m, Gewicht: 8 kg
6 Stufen: Senkrechte Höhe: 1,45 m, Holmlänge: 2,32 m, Gewicht: 10 kg
7 Stufen: Senkrechte Höhe: 1,70 m, Holmlänge: 2,58 m, Gewicht: 11 kg
8 Stufen: Senkrechte Höhe: 1,95 m, Holmlänge: 2,84 m, Gewicht: 13 kg
10 Stufen: Senkrechte Höhe: 2,45 m, Holmlänge: 3,36 m, Gewicht: 16 kg
12 Stufen: Senkrechte Höhe: 2,85 m, Holmlänge: 3,89 m, Gewicht: 19 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Ablageschale
Geländer:
Ja
Oberfläche:
eloxiert
Material Leiter:
Aluminium
Länge Podest:
250 mm
Breite Podest:
300 mm
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,95 m
Stufen:
6
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Stufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
6
Höhe:
02. Dez m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
10 kg
Holmlänge:
Feb 32 m
Breite:
590 mm
Höhe Podest:
Jan 45 m
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu, stufen-stehleiter, 92103, 92103-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Aluminiumleiter, Alustufenleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 463,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 404,35*
€ 476,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,39*
€ 566,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,38*
€ 563,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,31*
€ 554,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,02*
€ 535,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.