Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre für Längstransporte, Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91974
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9352
EAN/GTIN:
     4250448503618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen

mit 200 kg Tragkraft
Damit Platten in Längsrichtung transportiert werden können und nicht in Querrichtung herunterrutschen, ist das Schaufelblech zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweisst. Die Griffbügel sind im ausreichenden Abstand zum Stützbügel angeschweisst, so dass die Hände zwischen aufstehenden Platten und den Griffen genügend Platz haben. Geschweisste Stahlkonstruktion.

  • Luftbereifung
  • zusätzliche Stützrollen aus Polyamid (ø 58 x 25 mm)
  • pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010)
  • Aussenmass: B 1000 x T 620 mm
  • Gesamthöhe: 1460 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1200 mm
  • Schaufel: B 500 x T 200 mm
  • Lufträder: ø 260 x B 85 mm
  • Gewicht: 17 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung:
Schiebegriffhöhe 1200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollendurchmesser:
260/58 mm
Radausführung:
Vollgummi
Länge Ladefläche:
500 mm
Für Behältergrösse:
500 x 200 mm
Breite Ladefläche:
200 mm
Typ:
Räder/Stützrollen
Traglast von:
200 kg
Material:
Stahl
Traglast:
200 kg
Höhe:
1460 mm
Gewicht:
17 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen rollcart, 91974, 91974-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 215,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 188,23*
€ 221,56*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 207,33*
€ 242,92*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 195,82*
€ 265,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,05*
€ 274,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.