Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sichtlagerkasten 14/7-1, mit Tragestab, L 700 x B 450 x H 300 mm, 74,4 l, Stahl, RAL 3000 (feuerrot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883357
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     582530660000
EAN/GTIN:
     8697837515849
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Der grosse Schäfer Shop Select Sichtlagerkasten mit Tragestab 14/7-1 hat Abmessungen von 700 mm in der Länge, 450 mm in der Breite sowie 300 mm in der Höhe. Er bietet ein Fassungsvermögen von 74,4 Litern und lässt sich mit einer Traglast von 50 Kilogramm hervorragend für die Lagerung und den Transport schwerer Güter einsetzen.

Die praktische Sichtlagerbox ist sowohl mit einem stabil vernieteten Tragestab als auch mit einem Fallgriff auf ihrer Rückseite ausgestattet. Sie ist stapelbar und hat eine Auflast von 1.000 Kilogramm. Ihr eigenes Gewicht liegt bei 9,85 Kilogramm.

Die Box ist aus Stahlblech mit einer schützenden Feuerverzinkung hergestellt. Sie können den Schäfer Shop Select Sichtlagerkasten mit Tragestab 14/7-1 in mehreren Farben bestellen.

Wichtige Details:

  • Hervorragend für die Lagerung und den Transport schwerer Güter
  • Vernieteter Tragestab
  • Fallgriff in der Rückseite
  • Stapelbar
  • Traglast: 50 kg
  • Auflast: 1.000 kg
  • Volumen: 74,4 l
  • Aussenmasse: L 700 x B 450 x H 300 mm
  • Innenmasse: L 690 x B 430 H 290 mm
  • Gewicht: 9,85 kg
  • Aus feuerverzinktem Stahlblech
  • In Farbauswahl bestellbar
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,94*
€ 91,67*
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 108,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.