Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter, 56,6 mm breit, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ROHS
Artikel-Nr.:
     224-82310
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00307,SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4031026265650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Universell einsetzbare Kabelclips (lieferbar in 2 Abmessungen) mit Acryl-Klebeband zur geordneten Führung von Kabeln. Befestigung auch mit Schrauben möglich.
Farbe: Schwarz
25 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Befestigung auch mit Schrauben möglich
Material:
Polyamid (PA)
Anzahl Stück:
25
Breite:
56.6 mm
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hellermann tyton kabelhalter, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, 82310, 82310-SW81, Kabelführung, Kabelbinder, Kabelclip, Kabelhalterung, Kabelbodenführung, Befestigungsclip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 28,10*
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 37,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.