|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-80377 Herst.-Nr.: SIMPLEX 158X148 EAN/GTIN: 4260499670092 |
| | |
|
|  |  |
 | Perfekt für das Büro ist das Türschild Simplex, welches in unterschiedlichen Grössen verfügbar ist. Es wurde aus Kunststoff gefertigt und besitzt Scheiben aus Acrylglas. Das Simplex macht an jeder Tür eines Büros eine gute Figur. Es lässt sich individuell um 90 Grad drehen und bietet Ihnen bei der Gestaltung somit verschiedene optische Wirkungen. Die separat bestellbaren Beschriftungsfolien lassen sich ganz einfach einsetzen. Dafür müssen diese dank des durchdachten Verschlussmechanismus nur zwischen die Acrylglasscheiben geklemmt werden. Geliefert wird das Türschild Simplex mit 2 Acrylscheiben, 2 Einlegeblättern aus weissem Karton zur Beschriftung mittels eines Laserdruckers, passenden Schrauben und Dübeln sowie einer Montageanleitung. Weitere Details:
- Preiswertes und dekoratives Türschild
- Aus Kunststoff
- 2 Scheiben aus Acrylglas (mit Schutzfolie versehen)
- Um 90 Grad drehbar
- Durchdachtes, einfaches Verschlusssystem
- In verschiedenen Grössen verfügbar
- Lieferumfang: Türschild, 2 Acrylscheiben, 2 Einlegeblätter aus weissem Karton zur Beschriftung mittels Laserdrucker, Schrauben und Dübel, Montageanleitung
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiss; schwarz | Ausführung: | unischtbarer Verschliessmechanismus | Material Rückenfläche: | Kunststoff | Befestigungsmaterial: | Nein | Befestigungsart: | anschrauben | Format: | nicht relevant | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Abdeckung: | Acrylglas | Masse: | 148 x 158 mm | Höhe: | 158 mm | Gewicht: | 0.156 kg | Breite: | 148 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, 80377, 80377-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Zimmerbeschriftung |
|  |  |
| |