| |
|
| Artikel-Nr.: 224-77092 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: LATEX.M.STRICK.GEL EAN/GTIN: 4250510905562 |
| | |
|
| | |
| Besonders geeignet für Arbeiten mit Glas oder rauen Gegenständen. Schnittfest, wasserundurchlässig und rutschfest. Wahlweise mit eingefasster Stulpe oder mit Strickbund. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Strickbund | Wasserdicht: | Nein | Norm: | EN 388 | Futter: | Nein | Material: | Baumwolle; Latex | Grip: | Ja | Hitzebeständig: | Nein | Beschichtung: | Latex | Grösse: | 10. Mai |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, hitzehandschuhe l, hitzehandschuh, gummihandschuh baumwolle, 77092, 77092-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung |
| | |
| |