Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose, orange/blau, Gr.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76836
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     72701460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
  • Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
  • 2 Reflexstreifen an den Hosenbeinen
  • 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche mit Patte und 1 Zollstocktasche
  • Farbe: Warnorange/Kornblau
Weitere Informationen:
Farbe:
orange; blau
Ausführung:
1 Gesässtasche mit Patte
Taschen:
Gesässtaschen; Seitentaschen; Zollstocktasche
Anzahl Reflektionsstreifen:
2
Elastische Träger:
Nein
Geschlecht:
Herren
Grösse:
60
Brustlatz:
Nein
Typ:
Bundhose
Verstellbarer Bund:
Nein
Material:
Polyester; Baumwolle
Geeignet für:
null
Wasserabweisend:
Nein
Reflektionsstreifen:
Ja
Patte:
Ja
Anzahl Taschen:
4
Beinlänge:
normal
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnbundhose gr. 60, bundhose, bundhose 60, 76836, 76836-SW81, Arbeitshose, Arbeitshosen, Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,80*
€ 66,04*
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 81,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.