Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, 50 mm breit, schwarz/gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74905
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56005
EAN/GTIN:
     4024213560058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

Schnell und einfach anzubringen. Für dauerhafte, durchgehende Markierungen von Verkehrswegen und Lagerstellplätzen. Wird die Kennzeichnung geändert, kann die selbstklebende Folie bei Bedarf rückstandsfrei entfernt werden.

  • Material: selbstklebende Folie
  • Format: 50 oder 75 mm breit, 33 m lang
  • Kerndurchmesser: ca. 70 mm
  • Oberflächenmaterial: PVC
  • Bandstärke: 0,15 mm
  • Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
  • Bruchdehnung: 150 %
  • Wasser Auszug (1g Band für 100 ml): Ph 6 Ph 8
  • Leistungsfähigkeit: 2,5 mS/m
  • Anwendungstemperatur: 0-° C bis 40-° C
  • Wärmebeständigkeit: -5-° C bis 60-° C
  • Lagertemperatur: -10-° C bis 25-° C
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
schwarz; gelb
Oberfläche:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rollenlänge:
33000 mm
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Bruchdehnung:
150 %
Bandstärke:
0,15 mm
Gewicht:
0.355 kg
Durchmesser:
70 mm
Breite:
50 mm
Anwendungstemperatur:
0° C - 40° C °C
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,19*
3 Tage
6
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 10,40*
€ 14,48*
1 Tag
265
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 14,55*
1 Tag
260
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,63*
Lager 224
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 36,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,15*
€ 43,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,74*
€ 41,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,93*
€ 38,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 199,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.