Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband, 50 mm breit, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-74903
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     56003
EAN/GTIN:
     4024213560034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband

Schnell und einfach anzubringen. Für dauerhafte, durchgehende Markierungen von Verkehrswegen und Lagerstellplätzen. Wird die Kennzeichnung geändert, kann die selbstklebende Folie bei Bedarf rückstandsfrei entfernt werden.

  • Material: selbstklebende Folie
  • Format: 50 oder 75 mm breit, 33 m lang
  • Kerndurchmesser: ca. 70 mm
  • Oberflächenmaterial: PVC
  • Bandstärke: 0,15 mm
  • Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
  • Bruchdehnung: 150 %
  • Wasser Auszug (1g Band für 100 ml): Ph 6 Ph 8
  • Leistungsfähigkeit: 2,5 mS/m
  • Anwendungstemperatur: 0-° C bis 40-° C
  • Wärmebeständigkeit: -5-° C bis 60-° C
  • Lagertemperatur: -10-° C bis 25-° C
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
50 mm
Farbe:
blau
Oberfläche:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rollenlänge:
33000 mm
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Bruchdehnung:
150 %
Bandstärke:
0,15 mm
Gewicht:
0.336 kg
Durchmesser:
70 mm
Breite:
50 mm
Anwendungstemperatur:
0° C - 40° C °C
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,14*
€ 9,97*
4 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,98*
2 Tage
276
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 10,51*
2 Tage
276
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 10,54*
Lager 224
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 22,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,69*
€ 27,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Rolle
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 200,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.