Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten, Wandpapier, 1400 x 1180 mm, 100 bogen, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-68584
Hersteller:
     Stoeffler
Herst.-Nr.:
     M402-100
EAN/GTIN:
     4260312671060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
  • aus 70 g/qm schwerem Papier
  • Farbe: braun
  • Wandpapier, o. Abb.
  • feine Linienstruktur, gerollt mit Abrissperforation, 70 g/qm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
100
Masse:
1400 x 1180 mm
Grammatur:
70 g/m²
Haftung:
nicht klebend
Höhe:
1180 mm
Zertifikate:
Blauer Engel
Breite:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: kommunikationskarten rechteckig, moderationskarten, 68584, 68584-SW81, Moderations-Klebepunkt, Moderations-Karte, Moderations-Rhombe, Moderations-Wertesymbol, Moderations-Titelstreifen, Moderations-Überschriftenstreifen, Moderations-Rechteck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,45*
€ 66,59*
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 80,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.