Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Dosierbehälter FD-E 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68014
Hersteller:
     Aricon
Herst.-Nr.:
     FD-E 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter

Die im Rotations-Schmelzverfahren hergestellten Behälter sind nahtlos, gleichmässig dickwandig mit einer glatten Innenwandung und verfügen über eine gute chemische Beständigkeit. Des Weiteren sind sie lebensmittelecht, temperaturbeständig von -20-° C bis +60-° C, UV-beständig, bruchfest und erfreulich langlebig.
Weitere Vorteile:

  • zylindrische Behälter mit abschliessbarem Schraubdeckel
  • besonders stabile und grossflächige Montagebrücke für Anbau von Pumpen, etc.
  • eingesinterte Literskala
  • Entleerung über eingeformte 3/4" Gewindemuffe
  • 3/4"-Verschluss-Stopfen mit EPDM-Dichtung
  • aus natur-transparentem Polyethylen


Schwarz gegen Aufpreis. Rufen Sie unsere Produktberatung an.

Weitere Informationen:
Deckel:
Ja, blau
Überdruckventil:
Nein
Belüftung:
Nein
Flammensperre:
Nein
Lebensmittelgeeignet:
Ja
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM)
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturformbeständigkeit:
von -20 bis +60 °C
Einsatzort:
Lebensmittel-/Hygienebereich
Höhe:
460 mm
Gewicht:
3,9 kg
Durchmesser:
420 mm
Inhalt:
60 l
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, aricon dosierbehälter, dosier behälter, dosierbehälter schwarz, 68014, 68014-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 103,78*
€ 126,11*
Frei Haus
ab € 129,19*
€ 154,64*
22 Tage
30
Frei Haus
ab € 179,25*
€ 209,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aricon
ügn-20
ab € 77,68*
Zubehör
Aricon
ügn-25
ab € 81,51*
Zubehör
Aricon
ügn-32
ab € 92,81*
Zubehör
Aricon
ügn-40
ab € 100,38*
Zubehör
Aricon
ügn-50
ab € 118,17*
Zubehör
Aricon
ügm80-25
ab € 77,63*
Zubehör
Aricon
ügm80-32
ab € 83,23*
Zubehör
Aricon
ügm80-40
ab € 90,86*
Zubehör
Aricon
ügm80-50
ab € 98,63*
Zubehör
Aricon
ügm80-63
ab € 115,72*
Zubehör
Aricon
ügm80-75
ab € 220,63*
Zubehör
Aricon
ügm80-20
ab € 73,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.