| |
|
| Artikel-Nr.: 224-65709 Herst.-Nr.: 81S0440001 EAN/GTIN: 4250504553250 |
| | |
|
| | |
| - mit diesen Fototaschen PKrleihen Sie Ihren Dokumenten und Unterlagen ein professionelles Aussehen
- schützen vor PKrschmutzung, vor Feuchtigkeit und auch vor Fälschungen
- geeignet für Urkunden, Ausweise, Hinweisschilder, Speisekarten, Farbausdrucke und Fotos
- laminierte Dokumente weden durch die Folie stabilisiert und unterliegen bei häufiger Nutzung keinem PKrschleiss
- geeignet für alle handelsüblichen Heisslaminiergeräte
- 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Ausführung: | Hoch- oder Querformat | Beschriftbar: | Ja | Stück pro Paket: | 100 | Oberfläche: | glänzend | Format: | DIN A4 | Eigenmarke: | Select | Material: | Polypropylen (PP) | Geeignet für: | Heisslaminiergeräte | Folienstärke: | 125 µ | Breite: | 216 mm | Länge: | 303 mm | Selbstklebend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie a4 125 mic, folientaschen a4, folientasche, 65709, 65709-SW81, Folientaschen |
| | |
| |