Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ablagekorb Sorty, DIN A4 quer, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64289
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52300035
EAN/GTIN:
     4002432481453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Ob im Büro, in der Poststelle oder im Lager, mit Sorty-Ablagen wird die Organisation von Unterlagen, Formularen und Kleinteilen zum einfachen Routineakt. Sorty A4 mit transparenter Frontklappe, die sich arretieren oder abnehmen lässt. Sorty A4 quer ist durch Trennwände unterteilbar.

  • inkl. 1 Trennwand, max. 3-fach teilbar
  • Aussenmasse: ca. H 125 x B 405 x T 300 mm
  • Innenmasse, ca. H 110 x B 372 x T 270 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
300 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
125 mm
Gewicht:
3,38 kg
Breite:
405 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, 64289, 64289-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierkästen, Briefhalter, Schreibtischablagefach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,56*
€ 90,89*
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 109,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.