Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Sortierstation, DIN A4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63501
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     104682
EAN/GTIN:
     4250409800824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

Stapelbar, 15 feste DIN A4-Fächer mit 56 mm hohem Fassungsvermögen. Jedes Fach fasst 500 Blatt. Überall einsatzbereit: freistehend oder einfach als Schrankeinsatz. Übersichtlich durch flexiblen Etikettenhalter und Etikett. Mit praktischer Griffmulde für schnellen Zugriff. Leicht stapelbar dank Einrastfunktion.

  • Material: schlagfestes Polystyrol


DIN A4

  • Fachinnenmasse: 220 x 297 x 58 mm
  • Gesamtmasse: B 674 x T 304 x H 313 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Etagen:
5 Stk
Tiefe:
304 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
313 mm
Breite:
674 mm
Anzahl Fächer:
15 Stk
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, 63501, 63501-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Schreibtischablagefach, Briefhalter, Postfach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,33*
€ 121,73*
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 149,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.