Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche Label TOP, selbstklebend, 50x110, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58242
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     LTS110-50/06 D'GRAU
EAN/GTIN:
     4050827017909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Diese Etikettentaschen sind in 6 Farben lieferbar und in selbstklebender Ausführung erhältlich. Sie können eine oder mehrere Kartoneinlagen der passenden Grösse aufnehmen. Öffnung von oben und seitlich rechts, daher können passende oder auch grössere Kartoneinlagen und Zusatzbelege eingesteckt werden.

  • 50 Stück = 1 Paket
  • Aussenmass: B 50 x L 110 mm
  • Innenmass: B 38 x L 100 mm


Kartoneinlagen, bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, orgatex etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, 58242, 58242-SW81, Lagerregale Zubehör, Klarsicht-Selbstklebetasche, Dreieckstasche, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, Mappen-Dreieckstasche, Ordner-Dreieckstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,17*
€ 63,12*
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 78,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.