Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche Label PLUS, magnetisch, 50x110, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58205
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     LPM110-50/05 GRÜN
EAN/GTIN:
     4050827017442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Diese Etikettentaschen sind in 6 Farben lieferbar und in magnetischer Ausführung erhältlich. Sie können eine oder mehrere Kartoneinlagen der passenden Grösse aufnehmen, die von oben eingeschoben werden. 50 Stück = 1 Paket.

  • Aussenmass: B 50 x L 110 mm
  • Innenmass: B 38 x L 100 mm


Kartoneinlagen, bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, orgatex etikettenhalter, beschriftungsfenster, etikettenträger 50 mm breit, 58205, 58205-SW81, Lagerregale Zubehör, Aufkleber, Etiketten, regalbeschriftung, Tasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,38*
€ 79,60*
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 98,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.