| |
|
| Artikel-Nr.: 224-58204 Herst.-Nr.: LPM110-50/04 GELB EAN/GTIN: 4050827017435 |
| | |
|
| | |
| Diese Etikettentaschen sind in 6 Farben lieferbar und in magnetischer Ausführung erhältlich. Sie können eine oder mehrere Kartoneinlagen der passenden Grösse aufnehmen, die von oben eingeschoben werden. 50 Stück = 1 Paket. - Aussenmass: B 50 x L 110 mm
- Innenmass: B 38 x L 100 mm
Kartoneinlagen, bitte separat bestellen
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, orgatex etikettenhalter, beschriftungsfenster, etikettenträger 50 mm breit, 58204, 58204-SW81, Lagerregale Zubehör, Aufkleber, Etiketten, regalbeschriftung, Tasche |
| | |
| |