Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgatex-Magnettaschen, m. Klappe, A5 quer, gelb, 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56598
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     MA 5111
EAN/GTIN:
     4050827012812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnettaschen Typ magnetex universal, mit rückseitigem Magnetstreifen und Regenschutzklappe.
Zur Befestigung an eisenhaltigen Flächen. Aus strapazierfähigem Kunststoff mit verstärktem Kopfteil und transparenter Vorderseite. So können eingesteckte Papiere auch ohne Entnahme gelesen oder kontrolliert werden. Mit dem stark haftenden Dauermagnetstreifen auf der Rückseite können Magnettaschen auf allen glatten, eisenhaltigen Flächen (Metallbehälter, Regale, Gitterboxen, etc.) befestigt werden.

  • DIN A5 quer: B 210 x H 148 mm
  • DIN A4 hoch: B 210 x H 297 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stück pro Paket:
50
Stück/Paket:
50
Grösse:
DIN A5 quer
Weitere Suchbegriffe: magnetische kennzeichnungstasche a5 gelb, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle magnetisch, 56598, 56598-SW81, Lagerregale Zubehör, Packlistentasche, Begleitpapiertasche, Lieferscheintasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 159,52*
€ 199,38*
Frei Haus
ab € 193,34*
€ 240,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,38*
€ 237,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,23*
€ 235,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,91*
€ 222,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,53*
€ 206,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,52*
€ 189,83
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,1904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.