Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgatex Magnettaschen Typ Multi, m. Klappe, A4/EDV quer, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56504
Hersteller:
     Orgatex
Herst.-Nr.:
     MU 2231
EAN/GTIN:
     4050827015516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Mit 2 eingeschweissten Supermagneten, mit Regenschutzklappe.
Die Magnettaschen wurden für besonders hohe Anforderungen entwickelt. Wenn z.B. nur eine geringe Haftfläche vorhanden ist (Gitter) suchen sich die superstarken Haftmagnete ihre Haftfläche selbst und garantieren sicheren Halt auch bei schweren Erschütterungen/Vibrationen während des Transports Standardfarbe: Hellgrau.

  • DIN A5 quer: B 210 x H 148 mm
  • DIN A4 quer/EDV: B 315 x H 210 mm
  • DIN A4 hoch: B 210 x H 297 mm
Weitere Informationen:
Stück pro Paket:
10
Grösse:
DIN A4. EDV quer
Weitere Suchbegriffe: magnettasche orgatex a4 grau, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle a4, 56504, 56504-SW81, Lagerregale Zubehör, Packlistentasche, Begleitpapiertasche, Lieferscheintasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 62,23*
€ 82,05*
Frei Haus
ab € 75,69*
€ 98,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,85*
€ 92,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,66*
€ 88,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.