| |
|
| Artikel-Nr.: 224-560551 Herst.-Nr.: 560551 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Tipp-Ex Mouse Korrekturroller hat ein Korrekturband von 10 m Länge bei 4,2 mm Breite. Sie erhalten den sofort überschreibbaren Tipp-Ex Mouse Korrekturroller im 5er Pack. Der Tipp-Ex Mouse Korrekturroller ist sowohl für unterwegs wie auch im Büro ein praktischer Helfer. Tipp- und Rechtschreibfehler wie auch falsch notierte Termine und vieles mehr lassen sich im Handumdrehen mit dem Tipp-Ex Mouse Korrekturroller beseitigen. Dafür wird der Korrekturroller einfach auf die entsprechende Stelle angesetzt und mit leichtem Druck abgerollt, schon ist der Fehler korrigiert. Das 10 Meter lange und 4,2 mm breite Korrekturband ist weiss. Der Korrekturroller ist mit einer roten Verschlussklappe versehen. Geliefert wird der Tipp-Ex Mouse Korrekturroller im 5er Pack. Weitere Details: - Praktischer Korrekturroller für Büro und unterwegs
- Mit roter Verschlussklappe
- Einfach aufsetzen und mit leichtem Druck abrollen
- Sofort überschreibbar
- Korrekturband: 10 m x 4,2 mm
- Farbe: Weiss
- 5er Pack
Weitere Informationen: | | Breite Band: | 04. Feb mm | Stück pro Paket: | 5 | Länge Band: | 10 m | Nachfüllbar: | Nein | Anwendung: | mittig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |