Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten mit Wellenrand, 26 x 12 mm, 10 Rollen, weiss (ablösbar)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55978
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     WR1226
EAN/GTIN:
     5027880212267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschießpistole
Etikettierpistole
Preisauszeichnung
Preisauszeichner-Etiketten

Passend für fast alle handelsüblichen Preisauszeichner mit Kombistanzung (für Avery HL 1/6 und HL 1/8, Avery CAS 1/6, Avery CASSK 1/6, Avery CAS 1/8, Privat Labell).
3-teiliges Etikett
Markenqualität
Format: 26 x 12 mm
10 bzw. 40 Rollen a'  1500 Etiketten

Weitere Informationen:
VE:
10 Rollen
Form:
Wellenrand
Farbe:
weiss
Ausführung:
weiss (ablösbar)
Permanent:
Nein
Anzahl Rollen:
10 Stk
Geeignet für:
Privat Label
Format:
26 x 12 mm
Kombistanzung:
Nein
Anzahl:
15000
Sicherheitsperforation:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Preisetiketten, wiederablösbare Etiketten, preisauszeichner-etiketten weiß ablösbar, preisauszeichner etiketten, preisauszeichner-etiketten weiß, 55978, 55978-SW81, Preisauszeichnungsetikett, Haftetikett, Etiketten für Preisauszeichner, Preisauszeichnungs-Etiketten, Preisschilder, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,20*
10 Tage
51
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,62*
€ 42,64*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 36,18*
€ 48,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,20*
€ 22,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.