Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plan-Einteilungsband, B 6 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49258
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     17000132
EAN/GTIN:
     4250510886663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
einteilungsband 6mmx10m
einteilungsband

Mit dem Plan-Einteilungsband werden Markierung zur Einteilung zum Kinderspiel.

  • selbstklebend
  • in handlichem Abroller
  • zur deutlichen Einteilung
  • Farbe: schwarz, blau, rot
  • Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Form:
Streifen
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Haftung:
selbstklebend
Höhe:
10000 mm
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: einteilungsband blau, 49258, 49258-SW81, Tafel Zubehör, Tafelzubehör, Band, Plan, Starter-Set für Planungstafel, Plantafel-Datumstreifen, Transparentband für Planungstafel, Selbstklebeband für Planungstafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.