Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technische Lüftung für F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90, ex-geschützt, IP 55, bis 5-facher Luftwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464053
Hersteller:
     Protectoplus Lager- und
Herst.-Nr.:
     40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzcontainer Lüftung
Container Lüftung
Containerentlüftung
Entlüftungsventilator (Hallenbüro)

Die technische Lüftung garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Der anspruchsvolle Arbeitsalltag beginnt mit dem richtigen Material. Die technische Lüftung ist aus langlebigem, robustem Stahl hergestellt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Produktives Arbeiten im Aussenbereich ist garantiert. Die Lüftung bestellen Sie für F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90.

Hinweis: Komplett montiert, inkl. Elektromontage bis zur Unterverteilung Gefahrstofflager.

Anwendungsmöglichkeiten der technischen Lüftung :

  • Zur Gewährleistung eines mind. 0,4-fachen (passiven) bis 5-fachen (aktiven) Luftwechsels bei der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten
  • Absaugung dicht über der Auffangwanne

Die Vorteile der Lüftung sind:

  • Abluftventilator ex-geschützt, EEx (e) II T4
  • 3x Drehstrommotor 230/400 V, 50 Hz, 0,12 kW Nennleistung, IP55
  • Abluftgehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit Ausblasstutzen (NW 125), Drosselklappe (NW 125) und Revisionsdeckel
  • Zuluftöffnung gesichert durch einen F90-Brandschutzbaustein
  • Abluftöffnung gesichert durch F90-Absperrelement
Weitere Informationen:
Ex-Zonen:
EEx (e) II T4
Abschliessbar:
Nein
Isolierung:
Ja
Abluftanschluss:
NW 125
Nennspannung:
230/400 V
Leistung:
120 W
Tiefe:
300 mm
Schutzart:
55 IP
Zubehör für:
F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90
Material:
Stahl
Frequenz:
50 Hz
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
400 mm
Gewicht:
8 kg
Breite:
500 mm
Typ:
technische Lüftung
Potentialausgleich:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.910,18*
€ 2.175,02*
Frei Haus
ab € 2.322,68*
€ 2.610,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.175,02*
€ 2.588,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.142,33*
€ 2.549,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,20*
€ 2.418,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,12*
€ 2.343,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,18*
€ 2.273,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.