Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne, Edelstahl 1.4301, 2 l, Ø 131 x H 295 mm, automatisches Überdruckventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463538
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16769
EAN/GTIN:
     4250101143236
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter

Mit dem Produkt erhalten Sie eine Dosierkanne von höchster Qualität und Funktionalität. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Dosierkanne ist aus stabilem und korrosionsbeständigem Edelstahl hergestellt. Dieses Material ist nicht brennbar und daher sowohl für hochentzündliche Stoffe als auch Säuren und Laugen resistent.

Anwendungsmöglichkeiten der Dosierkanne :

  • Zum sicheren Lagern, Abfüllen und Dosieren brennbarer Flüssigkeiten

Die Dosierkanne ist ausgestattet mit:

  • Nach allen Seiten drehbarer, selbstschliessender Feindosierer
  • Automatisches Überdruckventil
Weitere Informationen:
Belüftung:
Automatisches Überdruckventil
Flammensperre:
Ja
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Material:
Edelstahl
Höhe:
295 mm
Gewicht:
0,8 kg
Durchmesser:
131 mm
Ausführung Auslauf:
Drehbarer und selbstschliessender Feindosierer
Inhalt:
2 l
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,29*
€ 284,15*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 249,19*
€ 284,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 300,90*
€ 363,81*
Frei Haus
ab € 324,82*
€ 368,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 324,09*
€ 368,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,71*
€ 418,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.