Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahl, B 733 x T 280 x H 30 mm, bis 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463347
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30671
EAN/GTIN:
     4250101139765
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Der Gitterrost von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Widerstandsfähiger, robuster Stahl sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Gitterrostes.

Weitere Informationen:
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahl
Traglast:
180 kg
Tragkraft:
180 kg
Höhe:
30 mm
Gewicht:
5 kg
Tiefe:
280 mm
Breite:
733 mm
Typ:
Gitterrost
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 148,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 118,00*
€ 148,35*
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 183,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.