Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Durchflusszähler FMT3 für elektrische Fass- und IBC-Pumpen von CEMO, Werkstoff PP, Werkstoff 5-120 l/min, beidseitig 1" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460559
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10450
EAN/GTIN:
     4052886340776
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
Digitaler Zähler
Digitalzähler

Der digitale Durchflusszähler FMT3 in Schwarz und Grau fördert 5 Liter pro Minute. AUS32 (AdBlue) lassen sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus Polypropylen (PP) ist der digitale Durchflusszähler hochwertig verarbeitet.

Anwendungsmöglichkeiten des digitalen Durchflusszählers FMT3:

  • Zum Messen von neutralen Medien, Laugen, Säuren und anderen nicht brennbaren Flüssigkeiten

Die Ausstattung des digitalen Durchflusszählers umfasst:

  • Digitaler Zähler FMT 3, 5 - 120 l/min
  • Polypropylen-Gehäuse
  • 3 Tasten
  • LED beleuchtetes LC-Display
  • Batterie 2 x 1,5 V AAA
  • Anschluss beidseitig 1quot, AG
Weitere Informationen:
Messgenauigkeit:
± 1 %
Displayart:
LCD
Arbeitstemperatur von:
-25 °C
Arbeitstemperatur bis:
50 °C
Display beleuchtet:
Ja
Max. Druck:
10 bar
Zubehör für:
elektrische Fass- und IBC-Pumpen von CEMO
Max. Viskosität:
40 mPas
Anzeige Durchflussteilmenge:
5-stellig
Anzeige Durchflussgesamtmenge:
6-stellig
Farbe:
schwarz; grau
Durchflussrichtung:
für alle Durchflussrichtungen
Schutzklasse:
IP 65
Ausführung:
digitaler Durchflusszähler
Berstdruck:
20 bar
Zeichenhöhe:
17 mm
ATEX-konform:
Nein
Min. Viskosität:
0,8 mPas
Rückstellbar:
Durchflussgesamtmenge
Gefahrstofftyp:
AUS32 (AdBlue)
Material:
Polypropylen (PP)
Fördermenge:
5 - 120 l/min
Gewicht:
0,3 kg
Ausgangsanschluss AG:
1 Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 399,33*
€ 461,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,80*
€ 487,84*
Frei Haus
ab € 581,68*
€ 655,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 597,13*
€ 673,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,20*
€ 785,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,45*
€ 753,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,26*
€ 736,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,13*
€ 710,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.