Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO Viscomat 90, 230V, 1600 W, selbstansaugend, für Schmierstoffe, Anschluss beidseitig 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460502
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8070
EAN/GTIN:
     4052886252376
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Schmierstoffe
Pumpe für Schmierstoffe
Pumpen für Schmierstoffe
Schmierstoffpumpe

Die Elektropumpe Viscomat 90 von Cemo fördert 50 Liter pro Minute. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Schmierstoffen und Pflanzenölen.

Die Elektropumpe ist ausgestattet mit:

  • Selbstansaugende 230 V Flügelzellenpumpe für Schmierstoffe, 1600 W, ca. 50 l/min, Pumpenleistung bis max. 5 bar, 2m Anschlusskabel mit Stecker, fester Bypass Anschluss beidseitig 1quot,quot, IG
Weitere Informationen:
max. Arbeitsdruck:
5
Nennspannung:
230 V
ATEX-konform:
Nein
Leistung:
1600 W
Gewinde:
1"
Lieferumfang:
Schmierstoffpumpe, Kabel mit Stecker, fester Bypass
Schlauchanschluss:
1 Zoll
Pumpentyp:
selbstansaugende Flügelzellenpumpe
Gefahrstofftyp:
Schmierstoffe; Pflanzenöle
Lebensmittelecht:
Nein
Fördermenge:
50 l/min
Weitere Suchbegriffe: cemo schmierstoffpumpe, dosierpumpe für schmierstoffe, 460502, 460502-SW81, 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 452,16*
€ 505,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,65*
€ 538,55*
Frei Haus
ab € 665,15*
€ 742,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 684,97*
€ 764,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,78*
€ 910,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,96*
€ 905,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,31*
€ 870,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,96*
€ 846,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.