Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Weidefass kofferförmig, Polyethylen, 2"-­IG-­Anschluss Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, grün, B 1140 x T 1450 x H 1000 mm, 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460221
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10925
EAN/GTIN:
     4052886308189
Suchbegriffe:
Stall-Tränke
Stalltränke
Trinkbecken
Tränkebecken

Das PE-Weidefass in Grün bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Leichtes, langlebiges Weich-Polyethylen (LDPE) unterbindet die Korrosion des PE-Weidefasses.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Weidefasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser
  • Als Weidetränke für Tiere

Die Ausstattung des PE-Weidefasses umfasst:

  • PE-Fass 1000 l, kofferförmig, grün, mit Schwallwand, 2",-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite, Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten, 1",-IG-Anschluss für Restentleerung, Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel, Be- und Entlüftungsventile im Klappdeckel montiert, mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte, mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
380 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Ja
Nestbar:
Nein
Höhe:
1000 mm
Inhalt:
1000 l
Farbe:
grün
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1450 mm
Typ:
Kofferfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
62 kg
Breite:
1140 mm
Weitere Suchbegriffe: trinkbecken, 460221, 460221-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 927,20*
€ 1.064,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,88*
€ 1.088,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.279,74*
€ 1.461,92*
Frei Haus
ab € 1.281,31*
€ 1.461,92*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,92*
€ 1.739,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,31*
€ 1.722,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,80*
€ 1.641,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,15*
€ 1.588,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,74*
€ 1.522,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.