Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelsäule, für Flaschen bis 500 ml, Armhebel, abschliessbar, B 400 x T 400 x H 1020 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-453534
Hersteller:
     Pro Metall Blechverarbeitung
Herst.-Nr.:
     PM052020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule

Diese mittels eines integrierten Armhebels bedienbare Desinfektionsmittelsäule aus leicht zu reinigendem Edelstahl ist bestens dafür geeignet, um in stark frequentierten Bereichen (etwa dem Gewerbe oder in der Werkstatt) für die Bereitstellung von Händedesinfektionsmitteln zu sorgen.

Sie ist geeignet für die Aufnahme von Flaschen mit einem Volumen von bis zu 500 ml. Der Spenderbehälter ist abschliessbar, sodass das darin enthaltene Desinfektionsmittel vor dem Zugriff durch Unbefugte gesichert werden kann.

Die Gesamtmasse der Desinfektionsmittelsäule betragen B 400 x T 400 x H 1020 mm. Sie wird Ihnen inklusive einer gefüllten Flasche des hochwertigen, gegen Bakterien, Pilze und spezielle Viren wirkenden Händedesinfektionsmittels IQ Clean 9003 und einer Leerflasche zum Nachfüllen geliefert.

Desinfektionsmittelsäule:

  • Hochwertige Desinfektionsmittelsäule, bedienbar mittels Armhebel
  • Für die Aufstellung in stark frequentierten Bereichen zur Bereitstellung von Händedesinfektionsmitteln (z.B. im Gewerbe oder der Werkstatt)
  • Geeignet für die Aufnahme von Flaschen mit einem Fassungsvermögen bis 500 ml
  • Abschliessbarer Spenderbehälter
  • Lieferung inkl. einer gefüllten Flasche und einer Leerflasche zum Nachfüllen
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: edelstahlfarben
  • Masse: B 400 x T 400 x H 1020 mm

Händedesinfektionsmittel IQ Clean 9003:

  • Wirkt gegen Bakterien, Pilze und spezielle Viren
  • Zusammensetzung: 96 % Ethanol 89,06 ml, 3 % H2O 4,17 ml, Glycerol Reinheitsgrad 98 % - 0,73 ml, gereinigtes Wasser
  • Inhalt je Flasche: 500 ml

Anwendungshinweise Händedesinfektionsmittel IQ Clean 9003:

  • Ausreichende Menge auf Handinnenflächen sprühen und in beiden Händen verteilen
  • Gründlich einreiben, bis der Hand-Desinfektionsreiniger eingezogen ist
  • Nur für äusserliche Anwendung! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
Desinfektionsstation (freistehender Spender)
Abschliessbar:
Ja
Material:
Edelstahl
Geeignet für:
500 ml
Bedienbarkeit:
per Hebel
Höhe:
1020 mm
Lieferumfang:
Edelstahlsäule, Desinfektionsmittelbehälter, Abtropfschale, eine gefüllte Flasche und eine Leerflasche zum Nachfüllen
Sichtfenster:
Nein
Tiefe:
400 mm
Inhalt:
1 l
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 453534, 453534-SW81, Spender, Abroller (Reinigungsmittel), Falthandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 204,17*
€ 255,85*
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 311,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.