Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer PALENQUE, 3 Schübe, B 430 x T 600 x H 566 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45138
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530151 -BU BUCHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer Palenque ist ein kompakter Untertischcontainer mit drei Schubladen sowie einem Materialauszug für Schreibgeräte und Büroutensilien. Per Zylinderschloss am Materialauszug lassen sich alle Schübe des Rollcontainers Palenque zentral abschliessen.
Den Rollcontainer Palenque hat mit einem Mass von 430 mm Breite und 566 mm Höhe eine ideale Grösse um problemlos unter jeden Schreibtisch der Serie Palenque zu passen ohne Sie Ihrer Beinfreiheit zu berauben. Dank seiner Tiefe von 600 mm bietet er reichlich Stauraum für Büromaterialien, die Sie gerne schnell zur Hand haben möchten. Wie das gesamte Büromöbelprogramm Palenque ist auch dieser Rollcontainer aus Dreischicht-Feinspanplatten gefertigt, die durch ihre Beschichtung mit Melaminharz extrem langlebig und unempfindlich gegenüber Stössen und Kratzern sind. Sie können bei Schäfer Shop aus verschieden Dekoren auswählen und bekommen einen komplett vormontierten Container geliefert.
Weitere Details:

  • Abschliessbarer Rollcontainer Palenque
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • 1 Materialauszug
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Zentrale Schliessung aller Schubladen
  • Gegenseitige Auszugssperre
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Masse: B 430 x T 600 x H 566 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
Buche-Dekor
Feststellbare Rollen:
Nein
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Selbsteinzug:
Nein
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Metall
Anzahl Schubladen:
3
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
566 mm
Auszug:
Teilauszug
Breite:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: geramöbel rollcontainer buche, bürorollcontainer geramöbel, bürorollcontainer buche, 45138, 45138-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 301,50*
€ 362,81*
Frei Haus
ab € 367,19*
€ 436,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,81*
€ 431,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.