Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer PALENQUE, 3 OH, B 450 x T 500 x H 1104 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44539
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-343301 -BU BUCHE
EAN/GTIN:
     4038933409207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Der offene Rollcontainer Palenque im Mass Breite 450 x Tiefe 500 x Höhe 1104 mm bietet Platz für drei Ordnerhöhen. Dank vier Doppel-Lenkrollen, von denen zwei feststellbar sind, können Sie den Rollcontainer Palenque sehr flexibel einsetzen.
Den mobilen Rollcontainer Palenque erhalten Sie bei Schäfer Shop komplett vormontiert und in unterschiedlichen Dekoren. Der Korpus sowie die zwei variabel einsetzbaren Einlegeböden des Rollcontainer Palenque bestehen aus 19 mm starken Dreischicht-Feinspanplatten. Diese sind, wie auch die überstehende Abdeckplatte auf der Oberseite, mit einer beidseitigen hochwertig verarbeiteten Melaminharzbeschichtung versiegelt, wodurch der Rollcontainer ausgesprochen strapazierfähig ist. Weitere Qualitätsmerkmale sind die Produktion in Deutschland sowie eine 3-jährige Garantie, die Ihnen gewährt wird. Ob als Caddy, kleine Kaffeetheke oder attraktives Stehpult: Der Rollcontainer Palenque ist ein echter Allrounder und ermöglicht eine Optimierung Ihrer Büroausstattung.
Weitere Details:

  • Offener Rollcontainer Palenque mit 450 mm Breite
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen (2 davon feststellbar)
  • Für 3 Ordnerhöhen
  • 25 mm starke Abdeckplatte
  • 19 mm starke Einlegeböden (2 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 450 x T 500 x H 1104 mm (3 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Feststellbare Rollen:
Ja
Abschliessbar:
Nein
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Material Blenden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Schübe:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material Abdeckplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
1104 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bürocaddy, Caddy (Büro), Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer geramöbel lichtgrau, caddy (büro), bürorollcontainer geramöbel, 44539, 44539-SW81, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 276,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,85*
€ 293,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,99*
€ 297,71*
Frei Haus
ab € 246,07*
€ 306,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 265,61*
€ 318,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,40*
€ 378,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343001-WE
ab € 144,98*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-WE
ab € 182,06*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-AH
ab € 158,01*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-BU
ab € 145,54*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-LG
ab € 158,56*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-AH
ab € 121,33*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-BU
ab € 121,47*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-LG
ab € 121,41*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-AH
ab € 183,02*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-BU
ab € 187,7706*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-LG
ab € 183,22*
Zubehör
Geramöbel
S-342001-W
ab € 117,439*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-L
ab € 143,71*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-B
ab € 143,0256*
Zubehör
Geramöbel
S-345001-A
ab € 143,0856*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.