Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Klebestreifengeber VARIO 555eMA, für Nassklebebänder mit B 40-80 mm, 14 Längen 150-1450 mm, 1150 mm/s, Kunststoff & Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-406428
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     41056
EAN/GTIN:
     4030198410561
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband

Mit dem elektronischen Klebestreifengeber VARIO 555eMA für Nassklebeband mit einer Breite von 40 bis 80 mm erledigen Sie Verpackungsaufgaben schnell und effizient. Seine Gesamtmasse belaufen sich auf B 510 x T 320 x H 300 mm bei einem Gesamtgewicht von 15 kg.

Sie steuern diesen professionellen Verpackungshelfer komfortabel und intuitiv über ein farbiges Softtouch-Bedienpanel. Der VARIO 555eMA ermöglicht Ihnen den Abruf von Streifen in 14 definierten Längen in einem Bereich von 150 bis 1450 mm. Um Ihnen das Arbeiten zu erleichtern, ist das farblich in Grau gehaltene Gerät mit einer Repeat-Taste ausgestattet. Mit ihr können Sie sich Streifen in der zuvor gewählten Länge ausgeben lassen. Darüber hinaus ist dieser Klebestreifenautomat mit zahlreichen weiteren zweckmässigen Funktionen ausgestattet, wie zum Beispiel einer Undendlich-Taste, die Sie für Streifen in beliebiger Länge nutzen können.

Das Gerät verfügt über eine Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 1150 mm in der Sekunde und erweist sich als ausgesprochen widerstandsfähig es besitzt einen stabilen Stahlrahmen sowie eine Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff. Ein dreifaches Pinselsystem stellt eine optimale Befeuchtung der Streifen sicher. Der in dem elektronischen Klebestreifengeber VARIO 555eMA für Nassklebeband integrierte Wasserbehälter fasst einen Liter, damit Sie ihn selten nachfüllen müssen.

Weitere Details:

  • Vollelektronische Steuerung
  • Geeignet für Nassklebebänder mit einer Breite von 40-80 mm
  • 14 vordefinierte Längen von 1501450 mm
  • 3-faches Pinselsystem
  • Zahlreiche Funktionen (z.B. Repeat- und Unendlich-Taste)
  • Farbiges Softtouch-Bedienpanel
  • Volumen Wasserbehälter (mit überlaufventil): 1 l
  • Arbeitsgeschwindigkeit: ungefähr 1150 mm/s
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Verkleidung: schlagfester Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Masse: B 510 x T 320 x H 300 mm
  • Gewicht: 15 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht (g):
15000
Material:
Kunststoff; Stahl
Bandbreite in mm:
40 - 80
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Breite:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierpackband, papierklebeband grau, papier klebeband, 406428, 406428-SW81, Streifengeber, Werkzeug (Verpackung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.880,07*
€ 1.963,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.010,36*
€ 2.097,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,43*
€ 2.495,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,85*
€ 2.477,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.034,44*
€ 2.420,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,36*
€ 2.392,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.