Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbautomatischer Klebestreifengeber Matic 80 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-406427
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     41042
EAN/GTIN:
     4030198410424
Suchbegriffe:
Klebestreifengeber
klebestreifengeber

Der MATIC 80 PLUS halbautomatische Klebestreifengeber für verstärkte unverstärkte Nassklebebänder bewährt sich bei vielen verschiedenen Verpackungsaufgaben.

Mit dem MATIC 80 PLUS halbautomatischen Klebestreifengeber für verstärkte unverstärkte Nassklebebänder arbeiten Sie schnell, effizient und sauber. Sie betätigen diesen praktischen Verpackungshelfer mit einem Hebelzug, um Klebestreifen von bis zu 750 mm Länge zu erhalten. Benötigen Sie längere Streifen, wiederholen Sie diesen Vorgang. über eine Skala können Sie die gewünschte Länge voreinstellen. Dieser Klebestreifengeber arbeitet ausgesprochen leise und eignet sich aus diesem Grund auch für Grossraumbüros.

Zu den vielen Vorteilen, die Ihnen dieses Gerät bietet, gehören auch die individuelle Befeuchtbarkeit und der hochwertige Pinsel. Sie ermöglichen Ihnen, den Feuchtigkeitsgrad der Klebestreifen optimal zu gestalten.

Wichtige Details:

  • Mit leichtgängigem Hebelzug
  • Dank Längenvoreinstellung in cm Klebestreifen in beliebiger Länge entnehmbar
  • Ein kompletter Hebelzug reicht für Klebestreifen mit 750 mm Länge
  • Grössere Längen durch mehrmaligen Hebelzug
  • Optimal befeuchtbar durch regulierbare Wasserzufuhr
  • Hochwertiger Pinsel
  • Geringe Geräuschentwicklung
  • Weniger anfällig für Schlupf und Verschleiss
  • Abmessungen Klebeband:
    • Bandbreite 4080 mm
    • Bandlänge 200 m
  • Abmessungen Gerät: L 595 x B 240 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht (g):
11000
Material:
Kunststoff; Stahl
Bandbreite in mm:
40 - 80
Höhe:
320 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
595 mm
Weitere Suchbegriffe: 406427, 406427-SW81, Streifengeber, Werkzeug (Verpackung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 686,80*
€ 761,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 687,77*
€ 761,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,28*
€ 905,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,39*
€ 878,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,79*
€ 849,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,71*
€ 835,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.